三研空機
バッテリーシャットオフツール アングル型 HAB-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●コードレス:バッテリー稼働●締結精度:機械式シャットオフ、高精度(ばらつき±10%)●長寿命:ブラッシュレスモーター、無接点スイッチの採用●トレーサビリティー:Bluetooth通信によりOK信号をフィードバック●単体稼働モデルと通信モデルあり●ドライブ:3/8"Sq.●締結能力:5-18Nm●無負荷回転数:300-600rpm●重量:1.6kg
注文コード
02595218
品番
HAB-A16C
参考基準価格(税別)
¥186,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
精度の高いクラッチ式シャットオフツールです。
仕様
●コードレス:バッテリー稼働●締結精度:機械式シャットオフ、高精度(ばらつき±10%)●長寿命:ブラッシュレスモーター、無接点スイッチの採用●トレーサビリティー:Bluetooth通信によりOK信号をフィードバック●単体稼働モデルと通信モデルあり●ドライブ:3/8"Sq.●締結能力:5-18Nm●無負荷回転数:300-600rpm●重量:1.6kg
アズワン品番
67-6660-48