曜日別特売
- ナイロンメッシュふるい 直径20cm アズワン 02595315

ナイロンメッシュふるい 直径20cm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番67-6660-93
67-6660-93
67-6660-94
67-6660-70
67-6660-82
67-6660-80
67-6660-87
67-6660-78
67-6660-71
67-6660-66
67-6660-85
67-6660-95
67-6660-67
67-6660-65
67-6660-75
67-6660-68
67-6660-89
67-6660-86
67-6660-72
67-6660-77
67-6660-73
67-6660-84
67-6660-76
67-6660-92
67-6660-88
67-6660-79
67-6660-91
67-6660-69
内容量1個注文コード02595315品番-
参考基準価格(税別)¥12,480販売価格(税込)¥13,618
販売価格(税別)
12,380

さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい

仕様●内径×内高(mm) :Φ200×40mm●容器材質:PVC(ポリ塩化ビニール)●網材質:ナイロン●メッシュ:157●目開き(μm):75●開口率(%):23アズワン品番67-6660-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする