アズワン
ナイロンメッシュふるい 直径20cm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
67-6660-82
67-6660-82
67-6660-82
67-6660-93
67-6660-94
67-6660-70
67-6660-80
67-6660-87
67-6660-78
67-6660-71
67-6660-66
67-6660-85
67-6660-95
67-6660-67
67-6660-65
67-6660-75
67-6660-68
67-6660-89
67-6660-86
67-6660-72
67-6660-77
67-6660-73
67-6660-84
67-6660-76
67-6660-92
67-6660-88
67-6660-79
67-6660-91
67-6660-69
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02595349
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥13,618
販売価格(税別)
¥
12,380
バスケットに入れる
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
仕様
●内径×内高(mm) :Φ200×40mm●容器材質:PVC(ポリ塩化ビニール)●網材質:ナイロン●メッシュ:33●目開き(μm):600●開口率(%):59
アズワン品番
67-6660-82