日工精機
玉虫塗メトロノーム
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
アズワン品番
67-6668-23
67-6668-23
67-6668-25
67-6668-26
67-6668-24
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02596758
品番
122
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
東北工芸製作所(仙台市)とのコラボレーションで実現した、漆芸メトロノーム。
仕様
●サイズ:130×130×230mm●テンポ範囲:毎分40~208回●拍子ベル音:2、3、4、6拍子●重量:580g●木製目盛カバー付き
アズワン品番
67-6668-23