DRS0370 G1F ドリル 超硬S DRS タンガロイ 02599442

ドリル 超硬S DRS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.7注文コード02599442品番DRS0370 G1F
参考基準価格(税別)¥26,190販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ドリル径(Φmm)3.7溝長(mm)25全長(mm)65シャンク径(Φmm)4材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする