曜日別特売
DRS0995 G1F ドリル 超硬S DRS タンガロイ 02600675

ドリル 超硬S DRS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)9.95注文コード02600675品番DRS0995 G1F
参考基準価格(税別)¥59,040販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ドリル径(Φmm)9.95溝長(mm)55全長(mm)100シャンク径(Φmm)10材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする