曜日別特売
EKI-7712G-4FI-BE ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 02600679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-7712G-4FI-BE ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 02600679
EKI-7712G-4FI-BE ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 02600679

ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は仕様・RoHS指令・関連資料など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
02600679
品番
EKI-7712G-4FI-BE
参考基準価格(税別)¥237,400販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

【EKI-7000シリーズ】は管理型冗長産業用スイッチです。
複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載し、迅速な展開と高度なセキュリティ機能を備えています。
超高速復旧時間を実現する冗長性機能により、ネットワークの安定性を確保します。
遠隔でのネットワーク監視・管理が可能で、様々な産業用途に対応します。
・複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載
・超高速復旧時間(<20 ms)のX-Ring Pro、RSTP/STP(802.1w/1D)による冗長性
・IXM機能による迅速な展開
・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、SFTPを含むセキュリティパック
・SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIBによる管理
・NMSをサポートし、ネットワークを遠隔で簡単かつ視覚的に監視・管理可能
・デュアル12 ~ 48 VDC電源入力とリレー出力を搭載

ポート数
12ポート
入力電圧(V)
12 ~ 48DC
入力/出力
12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)
取付け方法
DINレール/Wall
W数(W)
12.1
仕様
【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB
種別
【マネージド/アンマネージド】マネージド
入力電源
DC外部電源
セキュリティ
UL 61010
インターフェイス
イーサネット/光ファイバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE, FCC Class A
伝送速度
1000BASE
動作温度範囲(℃)
-40~75
ポートの種類
ギガビットイーサネットポート(8ポート) + SFPポート(4ポート)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする