タンガロイ
ドリル 超硬S DRS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
9.98
注文コード
02600702
品番
DRS0998 G1F
参考基準価格(税別)
¥59,040
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
9.98
溝長(mm)
55
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
材質
G1F
RoHS指令(10物質対応)
対応