曜日別特売
EKI-7708G-4FPI-BE ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 02600792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-7708G-4FPI-BE ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 02600792
EKI-7708G-4FPI-BE ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 02600792

ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチEKI-7708G-4FPI-BE

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02600792
品番
EKI-7708G-4FPI-BE
参考基準価格(税別)¥168,400販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。
柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。
・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適
・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能
・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開
・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現
・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載
・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応
・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働
・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適

ポート数
8ポート
取付け方法
DINレール/Wall
セキュリティ
802.1x (ポートベース, MD5/TLS/TTLS/PEAP 暗号化), RADIUS
各種認証
CE, FCC Class A
動作温度範囲(℃)
-40~75
仕様
【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB
種別
【マネージド/アンマネージド】マネージド
入力電圧(V)
48DC
入力/出力
12~48VDC電源入力(2つ)および リレー出力(1つ)
W数(W)
【PoEポート供給】最大30
入力電源
DC外部電源
インターフェイス
イーサネット/光ファイバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
1000BASE
給電方式
PoE
ポートの種類
IEEE 802.3 af/at PoEギガビットポート(4ポート)およびSFPポート(4ポート)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする