曜日別特売
RAD-P523S-S AM/FMハンディラジオ DSPデジタル選局 ワイドFM対応 大文字液晶 オーム電機 02601108

RAD-P523S-S AM/FMハンディラジオ DSPデジタル選局 ワイドFM対応 大文字液晶 オーム電機 02601108
RAD-P523S-S AM/FMハンディラジオ DSPデジタル選局 ワイドFM対応 大文字液晶 オーム電機 02601108
RAD-P523S-S AM/FMハンディラジオ DSPデジタル選局 ワイドFM対応 大文字液晶 オーム電機 02601108
RAD-P523S-S AM/FMハンディラジオ DSPデジタル選局 ワイドFM対応 大文字液晶 オーム電機 02601108
RAD-P523S-S AM/FMハンディラジオ DSPデジタル選局 ワイドFM対応 大文字液晶 オーム電機 02601108
RAD-P523S-S AM/FMハンディラジオ DSPデジタル選局 ワイドFM対応 大文字液晶 オーム電機 02601108

AM/FMハンディラジオ DSPデジタル選局 ワイドFM対応 大文字液晶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(g)約164(乾電池含まず)
内容量1個注文コード02601108品番RAD-P523S-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

大文字の周波数表示と照明付き液晶で、選局や音量を見やすく確認できます。
DSPデジタルチューナーを搭載し、AM・FM各20局をメモリー登録できます。
ワイドFMとFMステレオ受信に対応し、モノラルスピーカーも内蔵しています。
イヤホン使用時は約100時間使用でき、両耳イヤホンとハンドストラップ付きです。

形状
横型
質量(g)
約164(乾電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約125×33×72
付属品
両耳イヤホン・ハンドストラップ・保証書付取扱説明書
仕様
【チューナー】DSPデジタルチューナー、【プリセットメモリー】AM・FM各20局(合計40局)、【受信機能】ワイドFM・FMステレオ
色
シルバー
電源
単3形乾電池2本(別売)
電池寿命(時間)
イヤホン:約100、スピーカー:約80
スピーカー
口径50mm・モノラル・実用最大出力150mW
受信周波数
AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
取扱説明書:(2.03MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする