- 形状
- 縦型
- 質量(g)
- 約111(乾電池含まず)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約68×25×118
- 付属品
- 両耳イヤホン・ハンドストラップ・保証書付取扱説明書
- 仕様
- 【チューナー】DSPデジタルチューナー、【プリセットメモリー】AM・FM各20局(合計40局)、【受信機能】ワイドFM・FMステレオ
- 色
- シルバー
- 電源
- 単3形乾電池2本(別売)
- 電池寿命(時間)
- イヤホン:約100、スピーカー:約80
- スピーカー
- 口径50mm・モノラル・実用最大出力150mW
- 受信周波数
- AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz