曜日別特売
DZ-KMT206X2-CH 切れるテープ付き配線モール 2号 60cm 両面テープ付き 2本入 オーム電機 02601160

DZ-KMT206X2-CH 切れるテープ付き配線モール 2号 60cm 両面テープ付き 2本入 オーム電機 02601160
DZ-KMT206X2-CH 切れるテープ付き配線モール 2号 60cm 両面テープ付き 2本入 オーム電機 02601160
DZ-KMT206X2-CH 切れるテープ付き配線モール 2号 60cm 両面テープ付き 2本入 オーム電機 02601160
DZ-KMT206X2-CH 切れるテープ付き配線モール 2号 60cm 両面テープ付き 2本入 オーム電機 02601160

切れるテープ付き配線モール 2号 60cm 両面テープ付き 2本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
02601160
品番
DZ-KMT206X2-CH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

ハサミで簡単にカットでき、設置場所に合わせて長さを調整できる配線モールです。
両面テープ付きで、壁面や床面へ手軽に取り付けできます。
従来のモールパーツをそのまま使用できます。
2号サイズ、長さ60cmの2本入りです。

材質
ABS
長さ(mm)
600
色
ミルキー
サイズ
2号
外形寸法(mm)
20.2×10.2×600
両面テープ
あり
入数(本)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする