曜日別特売
DZ-AMT218-ST テープ付きABS配線モール 1.8m クロス石目 日本製 オーム電機 02601196

DZ-AMT218-ST テープ付きABS配線モール 1.8m クロス石目 日本製 オーム電機 02601196
DZ-AMT218-ST テープ付きABS配線モール 1.8m クロス石目 日本製 オーム電機 02601196
DZ-AMT218-ST テープ付きABS配線モール 1.8m クロス石目 日本製 オーム電機 02601196
DZ-AMT218-ST テープ付きABS配線モール 1.8m クロス石目 日本製 オーム電機 02601196

テープ付きABS配線モール 1.8m クロス石目 日本製DZ-AMT218-ST

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ2号
内容量1本注文コード02601196品番DZ-AMT218-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

両面テープ付きで、壁面や床面に手軽に取り付けられるABS製配線モールです。
長さ1.8mで、切らずに一間スペースへ設置できます。
両脇をつまむと簡単に取り外せる構造で、配線作業やメンテナンスに便利です。
ダイオキシンを発生しないABSを採用した日本製です。

サイズ
2号
材質
ABS
色
クロス石目
長さ(m)
1.8
両面テープ
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする