曜日別特売
DZ-AMT309-ST テープ付きABS配線モール 91cm クロス石目 日本製 オーム電機 02601221

DZ-AMT309-ST テープ付きABS配線モール 91cm クロス石目 日本製 オーム電機 02601221
DZ-AMT309-ST テープ付きABS配線モール 91cm クロス石目 日本製 オーム電機 02601221
DZ-AMT309-ST テープ付きABS配線モール 91cm クロス石目 日本製 オーム電機 02601221
DZ-AMT309-ST テープ付きABS配線モール 91cm クロス石目 日本製 オーム電機 02601221

テープ付きABS配線モール 91cm クロス石目 日本製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3号
内容量1本注文コード02601221品番DZ-AMT309-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

両面テープ付きで、壁面や床面に手軽に取り付けられるABS製配線モールです。
長さ91cmで、切らずに半間スペースへ設置できます。
両脇をつまむと簡単に取り外せる構造で、配線作業やメンテナンスに便利です。
ダイオキシンを発生しないABSを採用した日本製です。

サイズ
3号
材質
ABS
色
クロス石目
長さ(cm)
91
両面テープ
あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする