曜日別特売
- PPメッシュフィルター 100メッシュ 150μm目 アズワン 02601649

PPメッシュフィルター 100メッシュ 150μm目

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)
アズワン品番67-6870-10
内容量1袋(10枚)注文コード02601649品番-
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥47,520
販売価格(税別)
43,200

耐熱温度は-30~+90℃です。

仕様●100メッシュ●目開き:150μm目●サイズ:Φ90mmアズワン品番67-6870-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする