DEDE518W_LL ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル Mサイズ  DEVOLG DE-518 (10双入り) ウィード(Wonder Grip) 02601869

 

DEDE518W_LL ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル Mサイズ  DEVOLG DE-518 (10双入り) ウィード(Wonder Grip) 02601869
DEDE518W_LL ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル Mサイズ  DEVOLG DE-518 (10双入り) ウィード(Wonder Grip) 02601869
DEDE518W_LL ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル Mサイズ  DEVOLG DE-518 (10双入り) ウィード(Wonder Grip) 02601869
DEDE518W_LL ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル Mサイズ  DEVOLG DE-518 (10双入り) ウィード(Wonder Grip) 02601869
DEDE518W_LL ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル Mサイズ  DEVOLG DE-518 (10双入り) ウィード(Wonder Grip) 02601869
DEDE518W_LL ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル Mサイズ  DEVOLG DE-518 (10双入り) ウィード(Wonder Grip) 02601869

ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル Mサイズ DEVOLG DE-518 (10双入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1袋(10双)注文コード02601869品番DEDE518W_LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

【特長】
・Weed Grip Technology (特殊すべり止め加工) による優れたグリップ力など、高機能な作業用手袋シリーズ。
・『DE-518W』は、ニトリルゴムをダブルコーティングした耐油性の高い作業用手袋です。
・特殊すべり止め加工を施しているので、油にぬれた環境でも、
強いグリップ力を発揮します。
・柔らかく手にしっかりフィットし、作業性も抜群。
・油を取り扱う作業におすすめです。
【仕様】EN388:2016/3X42BP
・コーティング樹脂:ニトリルゴム/主な繊維:ナイロン
・【サイズ】全長:約250mm 中指の長さ:約85mm 掌周り:約220mm
・【厚さ】約1.35mm
・【ゲージ】15ゲージ

用途
用途:園芸、家庭菜園、水まわりの作業、お掃除、農業、水産、漁業、清掃 サービス業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築、設備メンテナンス業、土木建築関連業
サイズ
LL
色
パープル
入数(双)
10
注意
※注意:・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする