カーボンヒートグローブ

カーボンヒートグローブ - サンエスカーボンヒートグローブ - サンエスカーボンヒートグローブ - サンエスカーボンヒートグローブ - サンエスカーボンヒートグローブ - サンエスカーボンヒートグローブ - サンエスカーボンヒートグローブ - サンエスカーボンヒートグローブ - サンエス

カーボンファイバーのフィルムコーティングによる異常発熱予防。
発熱状態を見守る異常発熱監視システム搭載。
プレヒート機能搭載。電源ONから約5分間の急速発熱後は自動で中温へ切り替わり、低温やけどのリスク軽減に配慮。
通勤・通学はもちろん、冬のバイク移動、アウトドア、雪かきなどの屋外作業まで、あらゆる寒さから手元を徹底ガード。
こちらの商品は専用バッテリーが付属しております。

付属品
専用バッテリー×2個
色
9ブラック
混率(%)
表:ポリエステル87・ポリウレタン13、裏:ナイロン100、合成皮革:ポリエステル50・ポリウレタン50
連続使用時間
(プレヒート:50℃)約5分(5分後には自動的に中に切り替え)、(強:45℃)約4時間、(中:40℃)約5.5時間、(弱:35℃)約11時間
充電時間(時間)
約5(出力5V2.0A使用時)
バッテリー重量(g)
約106
内容量
1双
注意
※手洗い不可。
※専用バッテリーは安全性の高いPSE適合で品質管理・品質検査済。
※連続稼働時間の目安は専用バッテリーを10℃環境で計測を実施した場合のもの。使用環境(気候、着用条件など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。
※仕様の際は必ず専用バッテリーをご使用ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04556312EH32570LL
¥16,000
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
04556321EH32570L
¥16,000
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする