タンガロイ
ソリッドドリル DSX-F08
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1個
シャンク径(Φmm)
6
6
3
13
4
5
14
7
8
9
10
11
ドリル径(Φmm)
5.1
5.1
3
13
4
4.5
14
5
5.5
6
6.5
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02603807
品番
DSX0510F08 AH180
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
YH180
全長(mm)
113
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
直径(Φmm)
5.1
溝長(mm)
61.9
ドリル径(Φmm)
5.1
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)