タンガロイ
ソリッドドリル DSX-F08
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
1本
1個
シャンク径(Φmm)
9
6
3
13
4
5
14
7
8
9
10
11
ドリル径(Φmm)
8.3
5.1
3
13
4
4.5
14
5
5.5
6
6.5
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02604062
品番
DSX0830F08 AH180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,200
材質
YH180
全長(mm)
154
シャンク径(Φmm)
9
刃数
2
直径(Φmm)
8.3
溝長(mm)
95.5
ドリル径(Φmm)
8.3
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)