ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番・光束・色温度
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
品番
XS413216R
光束(Lm)
1464
色温度
3500K
注文コード
02604127
品番
XS413216R
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
仕様
断熱施工:不可
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.5
品番
XS413216R
高さ(mm)
131
タイプ
マルチユニバーサル灯体
消費電力
21W
色温度
3500K
外径
Φ111mm
色(本体)
マットブラック
光束(Lm)
1464
配光タイプ
スレッド配光(超広角)
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)