曜日別特売
OG264207P1 エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック) 02604161

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
品番
OG264207P1
注文コード
02604161
品番
OG264207P1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥55,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
長さ(mm)
136
質量(kg)
0.8
首振角度(°)
90
ランプ
別売
その他
【調光器】不可
材質
アルミダイカスト
カバー
強化ガラス(透明)
型
防雨型
品番
OG264207P1
外径(Φmm)
36
光源
LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ 30 4.8W(E11)
色(本体)
ブラック
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
カメラ仕様
【人検知】有(録画/照明点灯(モード切替))【顔識別】有(録画/照明点灯(モード切替型)機能付)
注意
microSDカードを別途ご用意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする