サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番・光束・色温度
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
品番
XS412322R
光束(Lm)
1972
色温度
3500K
注文コード
02604197
品番
XS412322R
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
光束(Lm)
1972
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
仕様
断熱施工:不可
材質
アルミダイカスト
品番
XS412322R
高さ(mm)
131
タイプ
マルチユニバーサル灯体
消費電力
22W
色温度
3500K
外径
Φ111mm
色(本体)
マットブラック