曜日別特売
OG254542P2 LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 02604258

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
品番
OG254542P2
光束(Lm)
1127
色温度
2700K
注文コード
02604258
品番
OG254542P2
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
質量(kg)
1.6
光束(Lm)
1127
演色性(Ra)
83
仕様
人感センサーON-OFF型
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
152
カバー
強化ガラス(透明)
型
防雨型
品番
OG254542P2
消費電力
12W
レンズ
アクリル(透明)
首振
90°
ランプ
ビーム球150W相当
色温度
2700K
外径
Φ88mm
回転角度(°)
360
調光の可否
不可
可動範囲(°)
センサー部:全方向20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする