サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光束・品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
品番
OG264218P1
注文コード
02604310
品番
OG264218P1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
長さ(mm)
151
質量(kg)
1.3
首振角度(°)
90
ランプ
別売
その他
【調光器】不可
材質
アルミダイカスト
カバー
強化ガラス(透明)
型
防雨型
品番
OG264218P1
取付方式
壁面、コーキングレス型
外径(Φmm)
78
機能
顏識別通知
光源
LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 調光 5.8W・6.0W(E11)
色(本体)
オフホワイト
回転角度(°)
360
注意
非調光ランプNo.278E・278F適合不可・microSDカードを別途ご用意ください