サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番・光束・色温度
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
品番
XS413620R
光束(Lm)
1071
色温度
3500K
注文コード
02604441
品番
XS413620R
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
光束(Lm)
1071
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
101
品番
XS413620R
取付方式
レール
消費電力
14W
首振
90°
色温度
3500K
外径
Φ67mm
色(本体)
マットブラック
回転角度(°)
360
調光の可否
不可