サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番・光束・色温度
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
品番
XS511141BR
光束(Lm)
3716
色温度
3000K
注文コード
02604538
品番
XS511141BR
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2
光束(Lm)
3716
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
仕様
天井取付専用
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
156
品番
XS511141BR
取付方式
レール
消費電力
45.5W
首振
90°
色温度
3000K
外径
Φ104mm
色(本体)
オフホワイト
回転角度(°)
360
調光の可否
不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください