サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番・光束・色温度
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
品番
OG254546P2
光束(Lm)
481
色温度
2700K
注文コード
02604572
品番
OG254546P2
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.3
光束(Lm)
481
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
仕様
人感センサーON-OFF型
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
151
カバー
強化ガラス(透明)
型
防雨型
品番
OG254546P2
取付方式
壁面、コーキングレス型
消費電力
6.3W
レンズ
アクリル(透明)
首振
90°
色温度
2700K
外径
Φ78mm
色(本体)
ブラック
回転角度(°)
360
調光の可否
不可
可動範囲(°)
センサー部:全方向20