曜日別特売
OG264272R1 LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 02604599

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
品番
OG264272R1
光束(Lm)
796
色温度
2700K
注文コード
02604599
品番
OG264272R1
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
質量(kg)
1.5
光束(Lm)
796
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
仕様
人感センサーON-OFF型
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
100
カバー
強化ガラス(透明)
型
防雨型
品番
OG264272R1
取付方式
壁面、コーキングレス型
消費電力
10.6W
首振
95°
色温度
2700K
外径
Φ53mm
色(本体)
マットシルバー
回転角度(°)
200
調光の可否
不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする