曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
品番
XS412614R
光束(Lm)
2060
色温度
3500K
注文コード
02604608
品番
XS412614R
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
天井取付専用
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
131
質量(kg)
1
品番
XS412614R
取付方式
レール
消費電力
22W
首振
90°
色温度
3500K
外径
Φ82mm
色(本体)
マットブラック
光束(Lm)
2060
回転角度(°)
360
調光の可否
不可
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする