曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
品番
XS413621R
光束(Lm)
1042
色温度
3000K
注文コード
02604651
品番
XS413621R
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
天井取付専用,電源装置付属
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
101
質量(kg)
0.6
品番
XS413621R
取付方式
レール
消費電力
14W
首振
90°
色温度
3000K
外径
Φ67mm
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
1042
回転角度(°)
360
調光の可否
不可
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする