曜日別特売
XS413202R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 02604669

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
品番
XS413202R
光束(Lm)
1384
色温度
3000K
注文コード
02604669
品番
XS413202R
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
質量(kg)
0.5
光束(Lm)
1384
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
仕様
断熱施工:不可
材質
アルミダイカスト
品番
XS413202R
高さ(mm)
131
タイプ
マルチユニバーサル灯体
消費電力
21W
色温度
3000K
外径
Φ111mm
色(本体)
マットブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする