ハミルトンビーチ
ハミルトンビーチ フードブレンダー 4L HBF1100シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
67-6876-78
注文コード
02604677
品番
HBF1100
参考基準価格(税別)
¥619,000
販売価格(税込)
¥670,780
販売価格(税別)
¥
609,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スープ・ドレッシング・ピューレなど、65℃までの温かい食材に対応します。、食材の仕込みに対応します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:226×378×H448mm●ボトル容量:4L(ポリカーボネイト)●電源:単相100V●消費電力:1200W●重量:11kg●処理容量:最大/3.6L、最小/0.3L●回転数(無負荷):11000~12500rpm●コード番号:AE3941
アズワン品番
67-6876-78