サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番・光束・色温度
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
品番
XS412631R
光束(Lm)
1916
色温度
3000K
注文コード
02604967
品番
XS412631R
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1
光束(Lm)
1916
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
仕様
天井取付専用
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
131
品番
XS412631R
取付方式
レール
消費電力
22W
首振
90°
色温度
3000K
外径
Φ82mm
色(本体)
オフホワイト
回転角度(°)
360
調光の可否
不可