FDC0860S G1F ソリッドドリル FDC-S L/D=5 タンガロイ 02605417

ソリッドドリル FDC-S L/D=5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本直径(Φmm)8.6全長(mm)120注文コード02605417品番FDC0860S G1F
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
全長(mm)120シャンク径(Φmm)9材質G1F直径(Φmm)8.6溝長(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする