ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番・光束・色温度
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
1106
色温度(K)
4000
注文コード
02605606
品番
XS413633R
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
101
質量(kg)
0.6
色
オフホワイト
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
消費電力(W)
14
首振角度(°)
90
色温度(K)
4000
光束(Lm)
1106
外径(mm)
67
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94