曜日別特売
OG254916R2 LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 02605701

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
398
色温度(K)
2700
注文コード
02605701
品番
OG254916R2
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
質量(kg)
1
光束(Lm)
398
演色性(Ra)
94
仕様
コーキングレス型
長さ(mm)
100
色
マットシルバー
規格
R15クラス2
消費電力(W)
5.6
首振角度(°)
95
色温度(K)
2700
外径(mm)
53
回転角度(°)
360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする