曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
1916
色温度(K)
3000
注文コード
02605737
品番
XS412632R
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
長さ(mm)
131
質量(kg)
1
マットブラック
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
消費電力(W)
22
首振角度(°)
90
色温度(K)
3000
光束(Lm)
1916
外径(mm)
82
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする