ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番・光束・色温度
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
1369
色温度(K)
5000
注文コード
02605798
品番
OG254706P2
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
コーキングレス型
長さ(mm)
152
質量(kg)
1.6
色
ブラック
消費電力(W)
12
首振角度(°)
90
色温度(K)
5000
光束(Lm)
1369
外径(mm)
88
回転角度(°)
360
人感センサー
ONOFF型
演色性(Ra)
83