曜日別特売
XS413511R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 02605868

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
1591
色温度(K)
3500
注文コード
02605868
品番
XS413511R
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
質量(kg)
0.8
光束(Lm)
1591
演色性(Ra)
94
長さ(mm)
129
色
オフホワイト
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
消費電力(W)
22.3
首振角度(°)
90
色温度(K)
3500
外径(mm)
67
回転角度(°)
360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする