曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
1061
色温度(K)
2700
注文コード
02605956
品番
XS413608R
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
長さ(mm)
101
質量(kg)
0.6
マットブラック
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
消費電力(W)
14
首振角度(°)
90
色温度(K)
2700
光束(Lm)
1061
外径(mm)
67
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする