サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
358
注文コード
02605999
品番
OG264028NR1
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
54
質量(kg)
0.9
首振角度(°)
150
ランプ
別梱包
仕様
コーキングレス型
色
ブラック
取付方式
壁面、天井面取付兼用
規格
R15クラス2
消費電力(W)
4.5
色温度(K)
5000
光束(Lm)
358
外径(mm)
100
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94