曜日別特売
OG254707P2 LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 02606121

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
1369
色温度(K)
5000
注文コード
02606121
品番
OG254707P2
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
質量(kg)
1.6
光束(Lm)
1369
演色性(Ra)
83
仕様
コーキングレス型
長さ(mm)
152
色
マットシルバー
消費電力(W)
12
首振角度(°)
90
色温度(K)
5000
外径(mm)
88
回転角度(°)
360
人感センサー
ONOFF型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする