サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光束・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
3760
色
マットブラック
注文コード
02606297
品番
XS511156BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
色
マットブラック
色温度(K)
4000
光束(Lm)
3760
長さ(mm)
156
質量(kg)
2
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
消費電力(W)
45.5
首振角度(°)
90
外径(mm)
104
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください