曜日別特売
XS511142BR LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 02606602

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
色マットブラック
光束(Lm)3716
内容量1台注文コード02606602品番XS511142BR
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
色
マットブラック
色温度(K)
3000
光束(Lm)
3716
長さ(mm)
156
質量(kg)
2
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
消費電力(W)
45.5
首振角度(°)
90
外径(mm)
104
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする