サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
3000
3500
色
オフホワイト
オフホワイト
マットブラック
光束(Lm)
3213
3213
3321
3552
3716
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02606647
品番
XS511153BR
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
色
オフホワイト
色温度(K)
3000
光束(Lm)
3213
長さ(mm)
156
質量(kg)
2
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
消費電力(W)
45.5
首振角度(°)
90
外径(mm)
104
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください