曜日別特売
OG264026WR1 エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック) 02607356

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
351
注文コード
02607356
品番
OG264026WR1
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
長さ(mm)
54
質量(kg)
0.9
首振角度(°)
150
ランプ
別梱包
仕様
コーキングレス型
色
オフホワイト
取付方式
壁面、天井面取付兼用
規格
R15クラス2
消費電力(W)
4.5
色温度(K)
3500
光束(Lm)
351
外径(mm)
100
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする