サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 LED(温白色) 高演色スポットライト
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・色温度・エネルギー消費効率
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
3685
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.7
注文コード
02607916
品番
NSN06217WLE1
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.7
光束(Lm)
3685
配光タイプ
中角
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)
2.4
取付
天井面取付専用
電圧
100V
タイプ
高演色3500K
取付方式
配線ダクト取付型
消費電力(W)
40.6
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
色温度(K)
3500
光源色
温白色
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853
水平回転範囲
360°
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※調光はできません。
※直下近接限度50cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。