サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 LED スポットライト
NSN05125BRX1
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・色温度・消費電力
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
1855
消費電力(W)
34.7
注文コード
02608248
品番
NSN05125BRX1
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
タイプ
生鮮食品用専用光色M
消費電力(W)
34.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.4
光束(Lm)
1855
配光タイプ
中角
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)
1.3
取付
天井面取付専用
電圧
100V
取付方式
配線ダクト取付型
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113
調光範囲
約5%~100%
材質(灯具)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲
360°
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。