- 麻混トーションボーダー 12枚入 吉田織物 02608561

- 麻混トーションボーダー 12枚入 吉田織物 02608561
- 麻混トーションボーダー 12枚入 吉田織物 02608561

麻混トーションボーダー 12枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組(12枚)仕様●サイズ:730×430mm●色:青●材質:綿50%・麻50%●コード番号:AG4400注文コード02608561品番-
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ワインのサービスには欠かせません。、麻の混紡ですので、ケバが残らず、きれいに磨けますので、トーション用だけではなく、ふきんとしてもお使い頂けます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:730×430mm●色:青●材質:綿50%・麻50%●コード番号:AG4400アズワン品番67-6893-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする