吉田織物
麻混ダスター格子 12枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組(12枚)
仕様
●サイズ:710×360mm●色:赤●材質:綿50%・麻50%●コード番号:AG6305
注文コード
02608588
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
麻は清潔で丈夫な素材です。、拭いた後に繊維が残らないので、ガラス食器などのふきんに適しています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:710×360mm●色:赤●材質:綿50%・麻50%●コード番号:AG6305
アズワン品番
67-6893-81